Rodamientos de rótula SKF GEG 160 ES, Diámetro exterior: 230 mm | Anchura: 160 mm | Diámetro interior: 160 mm
Rótulas esféricas radiales
Ver información técnicaReferencias
SKF:GEG 160 ES
Rubix:798303972000
fabricante:6932
EAN:7316570262032


Resumen técnico
| Diámetro interior | 160 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 230 mm |
| Anchura | 160 mm |
Detalles de producto : GEG 160 ES
Las rótulas esféricas radiales están diseñadas para soportar cargas radiales, y cargas radiales y axiales combinadas, así como desalineaciones. Este diseño específico incluye una combinación de superficie de contacto deslizante de acero/acero y un aro interior prolongado. Los rodamientos requieren mantenimiento y pueden relubricarse a través de los orificios de lubricación y una ranura anular en ambos aros.
Cualidades
- Diseñado para cargas radiales y cargas radiales y axiales combinadas
- Adecuado para cargas estáticas pesadas, alternas o de impacto
- El anillo interior alargado puede ahorrar anillos distanciadores
- Adecuado para cargas estáticas pesadas, alternas o de impacto
- El anillo interior alargado puede ahorrar anillos distanciadores
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 160x230x160 mm |
|---|---|
| Peso neto | 15546 g |
| Diámetro interior | 160 mm |
| Diámetro exterior | 230 mm |
| Anchura | 160 mm |
| Material | acero para rodamientos |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 1370000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2940,98 € Sin IVA
/ unidad
3558,59 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días