Rodamientos de rótula INA GE17-DO, Diámetro exterior: 30 mm | Anchura: 14 mm | Diámetro interior: 17 mm

Rótulas

Ver información técnica

Referencias

INA:GE17-DO
Rubix:826501700022
fabricante:0066479870000
EAN:4012802529890
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior30 mm
Anchura14 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GE17-DO


Cojinete esférico liso radial, sin mantenimiento, capa deslizante: ELGOGLIDE, superficie curva del anillo interior con recubrimiento de cromo duro, DIN ISO 12240-1, serie de dimensiones G, sellado
Rótula radial, requiere mantenimiento, superficie de contacto deslizante: acero/acero, DIN ISO 12240-1, serie de dimensiones E, diseño abierto Alto rendimiento: Para las más altas exigencias de capacidad de carga y vida útil

Cualidades

Admite preferentemente cargas radiales. Admite también cargas axiales en ambos sentidos.

Aplicaciones

Especialmente indicado para cargas alternas con choques y golpes.

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)14x30x30 mm
Peso con embalaje41 g
Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior30 mm
Anchura14 mm
Materialacero
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Carga dinámica básica, radial - Cr26000 N
20,61 € Sin IVA
/ unidad
24,94 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas