Rodamientos de rótula INA GE70-AW-A, Diámetro exterior: 160 mm | Anchura: 50 mm | Diámetro interior: 70 mm
Rótulas
Ver información técnicaReferencias
INA:GE70-AW-A
Rubix:798044279000
fabricante:0066518950000
EAN:4012802532784


Resumen técnico
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 50 mm |
Detalles de producto : GE70-AW-A
Rótula axial, libre de mantenimiento, DIN ISO 12240-3, arandela de emplazamiento del eje superficie curvada con recubrimiento de cromo duro, diseño abierto
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 50x160x160 mm |
|---|---|
| Peso neto | 5700 g |
| Diámetro interior | 70 mm |
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 50 mm |
| Material | acero |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Peso | 5.65 kg |
| Grosor | 50 mm |
| Carga estática básica, axial - C0a | 4030000 N |
| Carga dinámica básica, axial - Ca | 2420000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1030,63 € Sin IVA
/ unidad
1247,06 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días