Rodamientos de rótula SKF GEM 35 ES-2RS, Diámetro exterior: 55 mm | Anchura: 35 mm | Diámetro interior: 35 mm
Rótulas esféricas radiales
Ver información técnicaReferencias
SKF:GEM 35 ES-2RS
Rubix:798599806000
fabricante:7002
EAN:7316577003348


Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 55 mm |
| Anchura | 35 mm |
Detalles de producto : GEM 35 ES-2RS
Las rótulas esféricas radiales están diseñadas para soportar cargas radiales, y cargas radiales y axiales combinadas, así como desalineaciones. Este diseño específico incluye una combinación de superficie de contacto deslizante de acero/acero, un aro interior prolongado y un sello rozante de doble labio en ambos lados. Los rodamientos requieren mantenimiento y pueden relubricarse a través de los orificios de lubricación y una ranura anular en ambos aros.
Cualidades
- Diseñado para cargas radiales y cargas radiales y axiales combinadas
- Larga vida útil
- Mantenimiento mínimo
- Adecuado para cargas estáticas pesadas, alternas o de impacto
- El anillo interior alargado puede ahorrar anillos distanciadores
- Larga vida útil
- Mantenimiento mínimo
- Adecuado para cargas estáticas pesadas, alternas o de impacto
- El anillo interior alargado puede ahorrar anillos distanciadores
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 35x55x55 mm |
|---|---|
| Peso neto | 230,5 g |
| Diámetro interior | 35 mm |
| Diámetro exterior | 55 mm |
| Anchura | 35 mm |
| Material | acero para rodamientos |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 80000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
72,23 € Sin IVA
/ unidad
87,40 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días