Rodamientos de rótula SKF GEM 25 ES-2RS, Diámetro exterior: 42 mm | Anchura: 29 mm | Diámetro interior: 25 mm

Rótulas esféricas radiales

Ver información técnica

Referencias

SKF:GEM 25 ES-2RS
Rubix:826502510010
fabricante:6999
EAN:7316577105318
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior42 mm
Anchura29 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GEM 25 ES 2RS


Las rótulas esféricas radiales están diseñadas para soportar cargas radiales, y cargas radiales y axiales combinadas, así como desalineaciones. Este diseño específico incluye una combinación de superficie de contacto deslizante de acero/acero, un aro interior prolongado y un sello rozante de doble labio en ambos lados. Los rodamientos requieren mantenimiento y pueden relubricarse a través de los orificios de lubricación y una ranura anular en ambos aros.

Cualidades

- Diseñado para cargas radiales y cargas radiales y axiales combinadas
- Larga vida útil
- Mantenimiento mínimo
- Adecuado para cargas estáticas pesadas, alternas o de impacto
- El anillo interior alargado puede ahorrar anillos distanciadores

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)29x42x42 mm
Peso neto117,3 g
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior42 mm
Anchura29 mm
Materialacero para rodamientos
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Carga dinámica básica, radial - Cr48000 N
57,95 € Sin IVA
/ unidad
70,12 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas