Rodamientos de rótula INA GE30-AW-A, Diámetro exterior: 75 mm | Anchura: 26 mm | Diámetro interior: 30 mm
Rótulas
Ver información técnicaReferencias
INA:GE30-AW-A
Rubix:826503024022
fabricante:0066515770000
EAN:4012802532456


Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 75 mm |
| Anchura | 26 mm |
Detalles de producto : GE30-AW-A
Rótula axial, libre de mantenimiento, DIN ISO 12240-3, arandela de emplazamiento del eje superficie curvada con recubrimiento de cromo duro, diseño abierto
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 26x75x75 mm |
|---|---|
| Peso neto | 636 g |
| Diámetro interior | 30 mm |
| Diámetro exterior | 75 mm |
| Anchura | 26 mm |
| Material | acero |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Peso | 0.65 kg |
| Grosor | 26 mm |
| Carga estática básica, axial - C0a | 848000 N |
| Carga dinámica básica, axial - Ca | 509000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
251,09 € Sin IVA
/ unidad
303,82 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h