Rodamientos de rótula INA GE35-FO-2RS, Diámetro exterior: 62 mm | Anchura: 35 mm | Diámetro interior: 35 mm

Rótulas

Ver información técnica

Referencias

INA:GE35-FO-2RS
Rubix:826503506022
fabricante:0066481340000
EAN:4012802547566
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura35 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GE35-FO-2RS


Rótula radial, requiere mantenimiento, superficie de contacto deslizante: acero/acero, DIN ISO 12240-1, dimensión serie G, obturada

Cualidades

Admite preferentemente cargas radiales. Admite también cargas axiales en ambos sentidos.

Aplicaciones

Especialmente indicado para cargas alternas con choques y golpes.

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)35x62x62 mm
Peso con embalaje396 g
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura35 mm
Materialacero
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Carga dinámica básica, radial - Cr117000 N
66,01 € Sin IVA
/ unidad
79,87 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas