Rodamientos de rótula INA GE280-DO-2RS-A, Diámetro exterior: 400 mm | Anchura: 155 mm | Diámetro interior: 280 mm
Rótulas
Ver información técnicaReferencias
INA:GE280-DO-2RS-A
Rubix:798765080000
fabricante:0066540100000
EAN:4012802534320


Resumen técnico
| Diámetro interior | 280 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 400 mm |
| Anchura | 155 mm |
Detalles de producto : GE280-DO-2RS-A
Rótula GE..-DO-2RS, radial, mantenimiento necesario
Cualidades
Admite preferentemente cargas radiales. Admite también cargas axiales en ambos sentidos.
Aplicaciones
Especialmente indicado para cargas alternas con choques y golpes.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 155x400x400 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 64800 g |
| Diámetro interior | 280 mm |
| Diámetro exterior | 400 mm |
| Anchura | 155 mm |
| Material | acero |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 4610000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8785,76 € Sin IVA
/ unidad
10.630,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días