Rodamientos de rótula SKF GEZ 108 ES, Diámetro exterior: 61.9 mm | Anchura: 33.3 mm | Diámetro interior: 38 mm

Rótulas esféricas radiales

Ver información técnica

Referencias

SKF:GEZ 108 ES
Rubix:826510862010
fabricante:7081
EAN:7316576612251
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior38 mm
Diámetro exterior61.9 mm
Anchura33.3 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GEZ 108 ES


Las rótulas esféricas radiales están diseñadas para soportar cargas radiales, y cargas radiales y axiales combinadas, así como desalineaciones. Este diseño específico incluye una combinación de superficie de contacto deslizante de acero/acero. Los rodamientos requieren mantenimiento y pueden relubricarse a través de los orificios de lubricación y una ranura anular en ambos aros.

Cualidades

- Diseñado para cargas radiales y combinadas radiales y axiales
- Larga vida útil
- Mantenimiento mínimo
- Adecuado para cargas estáticas pesadas, variables o de impacto

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)33,3x61,9x38,1 mm
Peso neto406 g
Diámetro interior38 mm
Diámetro exterior61.9 mm
Anchura33.3 mm
Materialacero
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Carga dinámica básica, radial - Cr125000 N
71,92 € Sin IVA
/ unidad
87,02 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas