Rodamientos de rótula SKF GE 110 TXE-2LS, Diámetro exterior: 160 mm | Anchura: 70 mm | Diámetro interior: 110 mm
Rótulas esféricas radiales
Ver información técnicaReferencias
SKF:GE 110 TXE-2LS
Rubix:798945533000
EAN:7316576924699


Resumen técnico
| Diámetro interior | 110 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 70 mm |
Detalles de producto : GE 110 TXE-2LS
Las rótulas esféricas radiales están diseñadas para soportar cargas radiales, y cargas radiales y axiales combinadas, así como desalineaciones. Este diseño específico incluye una combinación de superficie de contacto deslizante de acero/tejido de PTFE y los rodamientos no requieren mantenimiento. Excepto las que tienen sufijo de designación TXGR, tienen un sello rozante de doble labio (-2RS) o un sello rozante de triple labio para servicio pesado (-2LS) en ambos lados. Las que tienen los sufijos de designación TXGR, TXG3E o TXG3A son de acero inoxidable.
Cualidades
- Diseñados para cargas radiales y cargas combinadas radiales y axiales
- Larga vida útil y libres de mantenimiento
- Adecuados para cargas pesadas y de dirección constante
- Bajo coeficiente de fricción
- Altas temperaturas de funcionamiento
- Altas velocidades de deslizamiento y pequeños juegos de funcionamiento.
- Larga vida útil y libres de mantenimiento
- Adecuados para cargas pesadas y de dirección constante
- Bajo coeficiente de fricción
- Altas temperaturas de funcionamiento
- Altas velocidades de deslizamiento y pequeños juegos de funcionamiento.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 110 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 70 mm |
| Material | acero para rodamientos+tx liner |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
615,37 € Sin IVA
/ unidad
744,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días