Rodamientos de rótula SKF GEH 45 ES-2RS, Diámetro exterior: 75 mm | Anchura: 43 mm | Diámetro interior: 45 mm

Rótulas esféricas radiales

Ver información técnica

Referencias

SKF:GEH 45 ES-2RS
Rubix:826504506010
fabricante:6976
EAN:7316577003249
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior75 mm
Anchura43 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GEH 45 ES 2RS


Estas rótulas esféricas radiales tienen una combinación de superficie de contacto deslizante de acero/acero y un sello rozante de doble labio en ambos lados. Los rodamientos requieren mantenimiento y pueden relubricarse a través de los orificios de lubricación y una ranura anular en ambos aros. En comparación con la serie GE, tienen un aro interior más ancho y un diámetro exterior mayor, lo que permite mayor capacidad de carga y mayores ángulos de inclinación.

Cualidades

- Diseñado para cargas radiales y cargas radiales y axiales combinadas
- Larga vida útil y sin mantenimiento
- Adecuado para cargas pesadas y de dirección constante
- Bajo coeficiente de fricción
- Altas temperaturas de funcionamiento
- Altas velocidades de deslizamiento y pequeñas holguras de funcionamiento.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)43x75x75 mm
Peso neto672,2 g
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior75 mm
Anchura43 mm
Materialacero para rodamientos
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Carga dinámica básica, radial - Cr156000 N
96,08 € Sin IVA
/ unidad
116,26 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas