Rodamientos de rótula SKF BLRB 365216 A-2RS, Diámetro exterior: 100 mm | Anchura: 72 mm | Diámetro interior: 60 mm

Rótulas esféricas radiales

Ver información técnica

Referencias

SKF:BLRB 365216 A-2RS
Rubix:713652164010
fabricante:2172
EAN:7316570853872
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura72 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : BLRB 365216 A 2RS


Las rótulas esféricas radiales están diseñadas para soportar cargas radiales, y cargas radiales y axiales combinadas, así como desalineaciones. Estos rodamientos tienen un diseño personalizado.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)72x100x60 mm
Peso neto2160 g
Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura72 mm
Materialacero
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
322,17 € Sin IVA
/ unidad
389,83 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas