Rodamientos de rótula SKF GEH 50 ES-2RS, Diámetro exterior: 90 mm | Anchura: 56 mm | Diámetro interior: 50 mm

Rótulas esféricas radiales

Ver información técnica

Referencias

SKF:GEH 50 ES-2RS
Rubix:798025417000
fabricante:6979
EAN:7316577003256
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura56 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GEH 50 ES 2RS


Estas rótulas esféricas radiales tienen una combinación de superficie de contacto deslizante de acero/acero y un sello rozante de doble labio en ambos lados. Los rodamientos requieren mantenimiento y pueden relubricarse a través de los orificios de lubricación y una ranura anular en ambos aros. En comparación con la serie GE, tienen un aro interior más ancho y un diámetro exterior mayor, lo que permite mayor capacidad de carga y mayores ángulos de inclinación.

Cualidades

- Diseñado para cargas radiales y cargas radiales y axiales combinadas
- Larga vida útil y sin mantenimiento
- Adecuado para cargas pesadas y de dirección constante
- Bajo coeficiente de fricción
- Altas temperaturas de funcionamiento
- Altas velocidades de deslizamiento y pequeñas holguras de funcionamiento.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)56x90x90 mm
Peso neto1385 g
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura56 mm
Materialacero para rodamientos
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Carga dinámica básica, radial - Cr245000 N
161,37 € Sin IVA
/ unidad
195,26 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas