Rodamientos de rótula INA GE17-AX, Diámetro exterior: 47 mm | Anchura: 16 mm | Diámetro interior: 17 mm

Rótulas

Ver información técnica

Referencias

INA:GE17-AX
Rubix:798069236000
fabricante:0066541500000
EAN:4012802534481
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura16 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GE17-AX


Rótula axial, requiere mantenimiento, superficie de contacto deslizante: acero/acero

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)16x47x47 mm
Peso neto160 g
Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura16 mm
Materialacero
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Peso0.159 kg
Grosor16 mm
Carga estática básica, axial - C0a296 N
Carga dinámica básica, axial - Ca59300 N
138,82 Sin IVA
/ unidad
167,97 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas