N36 28,0 36,0 9,0 PU9534

Sello de vástago de pistón (S N E 36)

Ver información técnica

Referencias

Dichtomatik:N36 28,00 36,00 9,00 PU9534
Rubix:799072601000
fabricante:67022454
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior28 mm
Diámetro exterior36 mm
Altura8 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : N36 28,0 36,0 9,0 PU9534


Forma compacta Simétrico De simple efecto Labios de sellado retraídos

Cualidades

Excelente estanqueidad incluso a baja presión Montaje por clic sencillo Amplio campo de aplicación Larga vida útil

Información técnica


Atributos
Peso neto3 g
Diámetro interior28 mm
Diámetro exterior36 mm
Altura8 mm
Materialtpu
Ejecuciónanillo ranurado simétrico (n 36), apto para carga de compresión unilateral
4,25 € Sin IVA
/ unidad
5,14 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días