Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:M17 125,00 145,00 13,00 80 NBR B246
Rubix:798390240000
fabricante:24026976


Resumen técnico
| Diámetro interior | 125 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 145 mm |
| Altura | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : M17 125 145 12 B246 80NBR 24026976
Juego de juntas de dos piezas Rotomatic M 17 80 NBR B246
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 125 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 145 mm |
| Altura | 12 mm |
| Material | 80 nbr b246 |
| Ejecución | m17 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
336,55 € Sin IVA
/ unidad
407,23 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días