Referencias
KTR:ROTEX 38 GS 95/98 SH A
Rubix:925338402076
fabricante:550381000002

Detalles de producto : EST.ROTEX 38/45 GS(98SH)SPIDER
Los servoacoplamientos sin juego KTR ROTEX GS son de 3 piezas, sin juego bajo pretensado. Los diferentes diseños de cubo y las diferentes durezas Shore ofrecen el acoplamiento óptimo para cada aplicación en la ingeniería de automatización. Es aplicable allí donde los accionamientos deban posicionarse con precisión, ya que a pesar de sus características de amortiguación de vibraciones es rígido a la torsión, por lo que no es necesario hacer concesiones a la precisión incluso con servoaccionamientos altamente dinámicos El ROTEX GS funciona con el sistema modular. Está disponible en una gran variedad de diferentes diseños de cubos que pueden combinarse dentro de un mismo tamaño de acoplamiento.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 50 g |
|---|---|
| Tamaño | 38 |
| Dureza Shore A | 98 Shore |
| Material | pur |
| Temperatura máx. | 120 °C |
| Peso | 0.5427 kg |
| Temperatura mín. | -30 °C |
| Color | rojo |
| Diámetro exterior | 38 mm |
| Tipo | rotex gs38 coupling element spider red 98 shore-a |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,22 € Sin IVA
/ unidad
5,11 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h