Referencias
KTR:ROTEX 28 95/98 SH A
Rubix:925202802076
fabricante:020281000002

Documentos
Detalles de producto : EST.ROTEX 28 (98SH)R SPIDER
Los acoplamientos ROTEX KTR se caracterizan por sus reducidas dimensiones, bajo peso y bajo momento de inercia con alta transmisión de par. El mecanizado preciso en todos los lados tiene un efecto positivo en las características de funcionamiento y aumenta la vida útil del embrague. Garantizan una transmisión de potencia que amortigua las vibraciones torsionales y absorbe los choques causados por el funcionamiento irregular de las máquinas motrices. Amortiguación elástica de las vibraciones y conexión enchufable axial. Montaje e inspección visual sencillos.
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 28 |
|---|---|
| Dureza Shore A | 98 Shore |
| Temperatura máx. | 90 °C |
| Temperatura mín. | -30 °C |
| Diámetro exterior | 65 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,46 € Sin IVA
/ unidad
7,82 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h