EST.ROTEX 48 (98SH) R SPIDER

ROTEX 48

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

KTR:ROTEX 48 95/98 SH A
Rubix:925204802076
fabricante:020481000002
ROTEX ELASTOMER GR48 LILA 98SH

Resumen técnico

Tamaño48
Dureza Shore A98 Shore
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : EST.ROTEX 48 (98SH) R SPIDER


Los embragues KTR ROTEX se caracterizan por su pequeño tamaño, bajo peso y baja inercia con alta transmisión de par. El mecanizado preciso en todos los lados tiene un efecto positivo en las características de funcionamiento y aumenta la vida útil del embrague. Garantizan una transmisión de potencia con amortiguación de las vibraciones de torsión y absorben los choques causados por el funcionamiento irregular de las máquinas motrices. Amortiguación elástica de vibraciones y enchufable axialmente. Instalación e inspección visual sencillas.

Información técnica


Atributos
Peso neto90 g
Tamaño48
Dureza Shore A98 Shore
Temperatura máx.90 °C
Temperatura mín.-30 °C
Colorrojo
Diámetro exterior140 mm
18,79 € Sin IVA
/ unidad
22,74 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h