ELASTOMERO POLY-NORM AR 32 NBR 78SH

POLY-NORM 32

Ver información técnica

Referencias

KTR:POLY-NORM 32
Rubix:798456140000
fabricante:950321000201
KTR COUPLING POLY-NORM 32 RUBBER RING

Resumen técnico

Tamaño32
Dureza Shore A78 Shore
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ELASTOMERO POLY-NORM AR 32 NBR 78SH


El acoplamiento KTR POLY-NORM es un acoplamiento de ejes flexible a la torsión, de tipo cizallamiento. Se enchufa axialmente y es fácil de montar. Se distingue especialmente por su corta longitud total. El POLY-NORM puede utilizarse en casi todas las áreas de la ingeniería y es ideal para la industria de las bombas.
PIÑÓN 32 E POLY

Información técnica


Atributos
Peso neto18 g
Tamaño32
Dureza Shore A78 Shore
Materialnbr
Temperatura máx.75 °C
Peso1.14 kg
Temperatura mín.-30 °C
Diámetro exterior78 mm
2,35 € Sin IVA
/ unidad
2,84 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días