Referencias
KTR:ROTEX 48 GG
Rubix:925204800076
fabricante:ROTEX 48 GG

Documentos
Detalles de producto : ROTEX 48 GG
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 48 mm |
|---|---|
| Material | polyurethane |
| Temperatura máx. | 90 °C |
| Temperatura mín. | -30 °C |
| Diámetro exterior | 105 mm |
| Tipo | flexible jaw coupling |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días
