EST.ROTEX 42 (92SH) Y SPIDER

ROTEX 42

Ver información técnica

Referencias

KTR:ROTEX 42 92 SH A
Rubix:925204201076
fabricante:020421000001
brand logo

Resumen técnico

Tamaño42
Dureza Shore A92 Shore
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : EST.ROTEX 42 (92SH) Y SPIDER


Los acoplamientos KTR ROTEX se caracterizan por sus reducidas dimensiones, bajo peso y bajos momentos de inercia de masa y, sin embargo, transmiten pares elevados. Un mecanizado preciso y completo garantiza una calidad de funcionamiento positiva y una mayor vida útil del acoplamiento. Su aplicación es ideal para transmitir el par y, al mismo tiempo, amortiguar las vibraciones torsionales y absorber los choques producidos por el funcionamiento irregular de ciertos motores primarios. Acoplamiento flexible, reductor de vibraciones y axial. Fácil instalación y comprobación óptica.

Información técnica


Atributos
Peso neto70 g
Tamaño42
Dureza Shore A92 Shore
Materialpur
Temperatura máx.90 °C
Temperatura mín.-30 °C
Colornaranja
Diámetro exterior95 mm
16,01 € Sin IVA
/ unidad
19,37 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h