Rodamiento de bolas oscilante FAG 1302-TVH>N, Anchura: 13 mm
Rolling and Plain Bearings
Ver información técnicaReferencias
FAG:1302-TVH>N
Rubix:798030835000
fabricante:3004222450000
EAN:4064327866813

Detalles de producto : 1302-TVH>N
Self-aligning ball bearing 13..-TVH, plastic cage
Información técnica
Atributos
| Anchura | 13 mm |
|---|---|
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Carga estática básica, radial - C0r | 2280 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 9800 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,80 € Sin IVA
/ unidad
50,58 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días