Rodamiento de bolas oscilante NTN 2211, Diámetro exterior: 100 mm | Anchura: 25 mm | Diámetro interior: 55 mm
Rodamiento de bolas oscilante NTN
Ver información técnicaReferencias
NTN:2211
Rubix:798051420000




Resumen técnico
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 25 mm |
Detalles de producto : 2211
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 25 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Material | steel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días