Rodamiento de bolas oscilante FAG 2203-TVH-C3>N, Diámetro exterior: 40 mm | Anchura: 16 mm | Diámetro interior: 17 mm
Rodamiento oscilante de bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:2203-TVH-C3>N
Rubix:798030842000
fabricante:0972471620030
EAN:4064327520920


Resumen técnico
| Diámetro interior | 17 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Anchura | 16 mm |
Detalles de producto : 2203-TVH-C3>N
Cojinete de bolas autoalineable 22..-TVH, jaula de plástico
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 17 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Anchura | 16 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 22..-tvh |
| Velocidad de referencia | 17400 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 2750 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 11800 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,96 € Sin IVA
/ unidad
49,56 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días