Rodamiento de bolas oscilante FAG 1212-K-TVH-C3, Diámetro exterior: 110 mm | Anchura: 22 mm | Diámetro interior: 60 mm
Rodamiento de bolas autoalineable
Ver información técnicaReferencias
FAG:1212-K-TVH-C3
Rubix:001212013008
fabricante:0389030080030
EAN:4012801159104


Resumen técnico
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 22 mm |
Detalles de producto : 1212-K-TVH-C3
Rodamiento a bolas autoalineable 12..-K-TVH, agujero cónico 1:12, jaula de plástico
Cojinete de bolas autoalineante 12..-K-TVH, agujero cónico 1:12, jaula de plástico
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 22x110x110 mm |
|---|---|
| Peso neto | 885 g |
| Diámetro interior | 60 mm |
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 22 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 12..-k-tvh |
| Material | steel |
| Jaula | poliamida |
| Velocidad de referencia | 6300 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 11500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 30500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
96,30 € Sin IVA
/ unidad
116,52 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días