Rodamiento de bolas oscilante FAG 11207-TVH>J, Diámetro exterior: 72 mm | Anchura: 17 mm | Diámetro interior: 35 mm

Self-Aligning Ball Bearing

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
FAG:11207-TVH>J
Rubix:011207000008
fabricante:0979771440000
EAN:4064327866820
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura17 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 11207-TVH>J


Self-aligning ball bearing 112. . -TVH, plastic cage

Información técnica


Atributos
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura17 mm
Serie112
Materialglass fiber reinforced polyamide pa66 (cage)
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia9800 rpm
Carga estática básica, radial - C0r5100 N
Carga dinámica básica, radial - Cr16000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
101,62 Sin IVA
/ unidad
122,96 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas