Rodamiento de bolas oscilante NSK 2208ETNC3, Diámetro exterior: 80 mm | Anchura: 23 mm | Diámetro interior: 40 mm

Rodamiento de rodillos a rótula 222

Ver información técnica

Referencias

NSK:2208ETNC3
Rubix:002208003002
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura23 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 2208ETNC3


Los rodamientos de rodillos esféricos NSK soportan las condiciones más exigentes. La formación de estos rodamientos permite soportar cargas axiales en ambas direcciones, así como importantes cargas radiales. Estos rodamientos tienen una buena estabilidad dimensional mientras soportan vibraciones, golpes y desalineaciones, y resisten el desgaste y la abrasión. Entre las mejoras de rendimiento se incluyen la rugosidad controlada de la pista de rodadura y rodillos con un tratamiento térmico especial que confieren una mayor resistencia a los golpes, así como diámetros exteriores y agujeros extraprecisos, un juego interno reducido.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura23 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientoc3
Jaulapoliamida
45,49 € Sin IVA
/ unidad
55,04 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas