LFR5201-10-2RS-RB

Rodillos-guía LFR..-2RS-RB Rodillos-guía con rodamiento fijo, de dos hileras, obturación de contacto en ambos lados, ejecución protegida contra la corrosión

Ver información técnica

Referencias

INA:LFR5201-10-2RS-RB
Rubix:005201068022
fabricante:0008306400000
EAN:4012802792263
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior35 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : LFR5201-10-2RS-RB


Rodillos-guía LFR..-2RS-RB Rodillos-guía con rodamiento fijo, de dos hileras, obturación de contacto en ambos lados, ejecución protegida contra la corrosión

Información técnica


Atributos
Peso neto70 g
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior35 mm
66,11 Sin IVA
/ unidad
79,99 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días