LFR5301-10-2RS-RB

Rodillos-guía LFR..-2RS-RB Rodillos-guía con rodamiento fijo, de dos hileras, obturación de contacto en ambos lados, ejecución protegida contra la corrosión

Ver información técnica

Referencias

INA:LFR5301-10-2RS-RB
Rubix:005301068022
fabricante:0004189350000
EAN:4012802786453
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior42 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : LFR5301-10-2RS-RB


Rodillos-guía LFR..-2RS-RB Rodillos-guía con rodamiento fijo, de dos hileras, obturación de contacto en ambos lados, ejecución protegida contra la corrosión

Información técnica


Atributos
Peso neto141 g
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior42 mm
82,63 Sin IVA
/ unidad
99,98 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días