LFR5201-12-2RS-RB

Rodillos-guía LFR..-2RS-RB Rodillos-guía con rodamiento fijo, de dos hileras, obturación de contacto en ambos lados, ejecución protegida contra la corrosión

Ver información técnica

Referencias

INA:LFR5201-12-2RS-RB
Rubix:005201012022
fabricante:0093125950000
EAN:4012802811087
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior35 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : LFR5201-12-2RS-RB


Rodillos-guía LFR..-2RS-RB Rodillos-guía con rodamiento fijo, de dos hileras, obturación de contacto en ambos lados, ejecución protegida contra la corrosión

Información técnica


Atributos
Peso neto70 g
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior35 mm
79,66 Sin IVA
/ unidad
96,39 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días