LFR2204-10-2RSR-NA
Rodillos de leva LFR..-2RSR-NA cojinete liso rodillos de leva sellados en ambos lados, con anillo interior
Ver información técnicaReferencias
INA:LFR2204-10-2RSR-NA
Rubix:798399473000
fabricante:0014406830000
EAN:4012802706949

Detalles de producto : LFR2204-10-2RSR-NA
Rodillos de leva LFR..-2RSR-NA cojinete liso rodillos de leva sellados en ambos lados, con anillo interior
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 170 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 20 mm |
| Diámetro exterior | 47 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,40 € Sin IVA
/ unidad
103,33 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
