LFR 5302-10 2RS RB

Rodillos-guía LFR..-2RS-RB Rodillos-guía con rodamiento fijo, de dos hileras, obturación de contacto en ambos lados, ejecución protegida contra la corrosión

Ver información técnica

Referencias

INA:LFR5302-10-2RS-RB
Rubix:798111057000
fabricante:0004019430000
EAN:4012802786590
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior47 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : LFR 5302-10 2RS RB


Rodillos-guía LFR..-2RS-RB Rodillos-guía con rodamiento fijo, de dos hileras, obturación de contacto en ambos lados, ejecución protegida contra la corrosión

Información técnica


Atributos
Peso neto171 g
Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior47 mm
90,91 Sin IVA
/ unidad
110,00 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días