Referencias
INA:LFR5201-20-2Z
Rubix:798837958000
fabricante:0012345870000
EAN:4064328549579

Detalles de producto : LFR5201-20-2Z
Rodillo perfilado LFR..-2Z, rodamiento fijo, de 2 hileras, obturado en ambos lados por un paso estrecho.
Profile roller LFR..2Z, fixed bearing rollers, double-row, double-sided gap seal
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 70 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 12 mm |
| Diámetro exterior | 35 mm |
| Material | steel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,61 € Sin IVA
/ unidad
49,14 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
