Referencias
INA:LR 200-2RS-HLW
Rubix:798181453000
fabricante:0034627810000

Documentos
Detalles de producto : LR200-2RSR
Sellado por ambos lados.
Aplicaciones
Cam Gears;Bed Ways;Conveying Equipment and Linear Guidance Systems
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 43 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 10 mm |
| Diámetro exterior | 16.6 mm |
| Material | plastic (tyre);plastic (cover);plastic (cage) |
| Carga estática básica, radial - C0r | 2380 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,36 € Sin IVA
/ unidad
50,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
