LFR5206-25-2RS-RB
Rodillos-guía LFR..-2RS-RB Rodillos-guía con rodamiento fijo, de dos hileras, obturación de contacto en ambos lados, ejecución protegida contra la corrosión
Ver información técnicaReferencias
INA:LFR5206-25-2RS-RB
Rubix:798399070000
fabricante:0093154110000
EAN:4012802811049

Detalles de producto : LFR5206-25-2RS-RB
Rodillos-guía LFR..-2RS-RB Rodillos-guía con rodamiento fijo, de dos hileras, obturación de contacto en ambos lados, ejecución protegida contra la corrosión
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 410 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 25 mm |
| Diámetro exterior | 72 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
288,56 € Sin IVA
/ unidad
349,16 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días