Referencias
SKF:305807 C-2Z
Rubix:713058076010
fabricante:37237
EAN:7316577008190


Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 27 mm |
Detalles de producto : 305807 C ZZ = LR5207KDDU
Angular contact ball bearings have inner and outer ring raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis. This means that these bearings are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads.The axial load carrying capacity of angular contact ball bearings increases as the contact angle increases. The contact angle is defined as the angle between the line joining the points of contact of the ball and the raceways in the radial plane, along which the combined load is transmitted from one raceway to another, and a line perpendicular to the bearing axis.
Estos rodillos de leva (rodillos de apoyo tipo yugo) están diseñados para funcionar en todo tipo de apoyo y para ser utilizados en accionamientos con levas, sistemas de cintas transportadoras, etc. Se basan en rodamientos de dos hileras de bolas de contacto angular. Tienen un aro exterior de pared gruesa con una superficie de rodadura abombada que evita las tensiones de borde en condiciones de inclinación. Se suministran engrasados, sellados y listos para montar. Un orificio de lubricación en el aro interior facilita la relubricación.
Cualidades
- High radial load carrying capacity and relatively high speed capability
- Accommodate tilting moments
- Long service life
- Ready to mount
- Integral sealing, for increased reliability, with relubrication feature
- Accommodate tilting moments
- Long service life
- Ready to mount
- Integral sealing, for increased reliability, with relubrication feature
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 27x80x80 mm |
|---|---|
| Peso neto | 640 g |
| Diámetro interior | 35 mm |
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 27 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 3058 |
| Material | bearing steel |
| Velocidad de referencia | 5600 rpm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
111,51 € Sin IVA
/ unidad
134,93 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días