Referencias
INA:LR5004-2RS
Rubix:640401250022
fabricante:0008996740000
EAN:4064328471528


Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 16 mm |
Documentos
Detalles de producto : LR5004-2RS
Rodillos-guía LR50, doble hilera, sellados por ambos lados
Cualidades
Soporta elevadas cargas radiales, cargas axiales en ambos sentidos.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 16x47x47 mm |
|---|---|
| Peso neto | 120 g |
| Diámetro interior | 20 mm |
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 16 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | lr50..-2rs/2rsr |
| Velocidad de referencia | 5500 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 7900 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 11700 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
120,54 € Sin IVA
/ unidad
145,85 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h