Referencias
Ref. sustituida:LR5305-2RS
INA:LR5305-2HRS-TVH-XL
Rubix:640500293022
fabricante:0838747630000
EAN:4054364905682


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 25.4 mm |
Documentos
Detalles de producto : LR5305-2HRS-TVH-XL
Rodillos-guía LR50, de dos hileras, obturados en ambos lados
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 500 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 25 mm |
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 25.4 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | lr53..-2hrs-tvh-xl |
| Carga estática básica, radial - C0r | 22500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 28000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
208,74 € Sin IVA
/ unidad
252,58 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días