Referencias
INA:LR5202-2HRS-TVH-XL
Rubix:798558371000
fabricante:0825154250000
EAN:4054369004120


Resumen técnico
| Diámetro interior | 15 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Anchura | 15.9 mm |
Documentos
Detalles de producto : LR5202-2HRS-TVH-XL
Rodillo-guía LR..-2HRS-TVH-XL, de dos hileras, sin cubierta de plástico
Track roller LR..-2HRS-TVH-XL, two-row, no plastic tyre
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 110 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 15 mm |
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Anchura | 15.9 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | lr52..-2hrs-tvh-xl |
| Material | steel |
| Carga estática básica, radial - C0r | 7700 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 10800 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
108,41 € Sin IVA
/ unidad
131,18 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días