Referencias
INA:LR5306-2Z-TVH-XL
Rubix:798068429000
fabricante:0838751740000
EAN:4054369225471


Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 30.2 mm |
Documentos
Detalles de producto : LR5306-2Z-TVH-XL
Rodillo-guía LR..-IS1-2Z-TVH-XL, de dos hileras, sin cubierta de plástico
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 670 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 30 mm |
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 30.2 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | lr53..-2z-tvh-xl |
| Material | fibreglass reinforced polyamide (cage) |
| Velocidad de referencia | 4750 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 29500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 36000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
218,80 € Sin IVA
/ unidad
264,75 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días