Referencias
INA:LR202-RRU
Rubix:640200265022
fabricante:0009520950000
EAN:4064328471214

Resumen técnico
| Diámetro interior | 15 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Anchura | 11 mm |
Detalles de producto : LR202-RRU
Rodamiento de una hilera de bolas. Banda de rodadura abovedada. Adecuado para temperaturas de -20°C a +120°C.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 11x40x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 80 g |
| Diámetro interior | 15 mm |
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Anchura | 11 mm |
| Junta | una obturación metálica |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | lr2 |
| Material | steel |
| Velocidad de referencia | 8500 rpm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,96 € Sin IVA
/ unidad
72,55 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días