Referencias
Ref. sustituida:NATR 40 PPA
SKF:NATR 40 PP
Rubix:798793611000
EAN:7316577722539


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 32 mm |
Detalles de producto : NATR 40 PP
Los rodillos de apoyo (rodillos de apoyo tipo yugo) están diseñados para funcionar en todo tipo de apoyo y para ser utilizados en accionamientos con levas, sistemas de cintas transportadoras, etc. Se basan en un rodamiento de agujas con un aro interior. Tienen un aro exterior de pared gruesa con una superficie de rodadura abombada y se entregan sellados y listos para montar. Un orificio de lubricación en el aro interior facilita la relubricación.
Cualidades
- Alta capacidad de carga radial
- Admite cargas axiales debidas a la inclinación
- Larga vida útil
- Listo para montar
- Sellado para mayor fiabilidad, con función de relubricación
- Admite cargas axiales debidas a la inclinación
- Larga vida útil
- Listo para montar
- Sellado para mayor fiabilidad, con función de relubricación
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 32 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | natr |
| Material | bearing steel |
| Peso | 0.845 kg |
| Velocidad de referencia | 1500 rpm |
| Grosor | 30 mm |
| Norma | ISO 7063:2003; ANSI/ABMA STANDARD 18.1-1982 |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 29700 N |
| Carga estática básica, radial - C0r | 53000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
155,88 € Sin IVA
/ unidad
188,61 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días