NA 4830

Rodamientos de agujas

Ver información técnica

Referencias

SKF:NA 4830
Rubix:798421907000
fabricante:12677
EAN:7316577727008
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior150 mm
Diámetro exterior190 mm
Anchura40 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NA 4830


Los rodamientos de una hilera de agujas incluyen rodillos cilíndricos de pequeño diámetro en relación con su longitud. Gracias a su gran número de rodillos, los rodamientos tienen una gran capacidad de carga. El aro exterior incluye dos pestañas integrales para guiar el rodamiento axialmente y una ranura anular con uno o más orificios de lubricación para facilitar la relubricación.

Cualidades

- Elevada capacidad de carga radial
- Capaz de soportar cargas de choque
- Listo para montar
- Diseño separable
- El sellado integral prolonga la vida útil del rodamiento

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)40x190x190 mm
Peso neto2720 g
Diámetro interior150 mm
Diámetro exterior190 mm
Anchura40 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Seriena
Materialsteel
Velocidad de referencia2400 rpm
Carga dinámica básica, radial - Cr147000 N
Carga estática básica, radial - C0r415000 N
772,82 € Sin IVA
/ unidad
935,11 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días