NATR25

Rodillo de apoyo

Ver información técnica
Referencias
INA:NATR25
Rubix:823002500022
fabricante:0000319680000
EAN:4012802455526
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura25 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NATR25


Rodillos de apoyo NATR, con guía axial, obturación por paso estrecho en ambos lados

Cualidades

Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)25x52x52 mm
Peso neto286 g
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura25 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serienatr
Velocidad de referencia1800 rpm
Carga dinámica básica, radial - Cr15300 N
Carga estática básica, radial - C0r27000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,98 Sin IVA
/ unidad
81,05 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días