STO12

Rodillo de apoyo

Ver información técnica
Referencias
INA:STO12
Rubix:822801202022
fabricante:0000540970000
EAN:4012802713824
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior32 mm
Anchura12 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : STO12


Rodillos de apoyo STO, sin guía axial, anillo exterior sin bordes

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)12x32x32 mm
Peso neto57 g
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior32 mm
Anchura12 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Seriesto
Materialsteel
Carga dinámica básica, radial - Cr9000 N
Carga estática básica, radial - C0r10400 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,46 Sin IVA
/ unidad
52,59 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días