NUTR50110-A

Rodillo de apoyo

Ver información técnica
Referencias
INA:NUTR50110-A
Rubix:823005095022
fabricante:0095961600000
EAN:4047643156073
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura32 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NUTR50110-A


Rodillos de apoyo NUTR, sin jaula, con guía axial, obturación de laberinto en ambos lados

Cualidades

Soporta grandes cargas radiales, así como cargas axiales resultantes de fallos de alineación débiles.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)32x110x110 mm
Peso neto1690 g
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura32 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serienutr..-a
Velocidad de referencia1300 rpm
Carga dinámica básica, radial - Cr77000 N
Carga estática básica, radial - C0r127000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
229,85 Sin IVA
/ unidad
278,12 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h