Referencias
INA:RSTO25-X
Rubix:822802504022
fabricante:0000538800000
EAN:4012802440805


Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 15.8 mm |
Detalles de producto : RSTO 25 X
Rodillos de apoyo RSTO, sin guía axial, anillo exterior sin bordes
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 156 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 30 mm |
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 15.8 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | rsto |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,65 € Sin IVA
/ unidad
75,81 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días