NUTR 50110 A

Rodillos de apoyo (rodillos de oruga tipo yugo)

Ver información técnica

Referencias

SKF:NUTR 50110 A
Rubix:823005095010
fabricante:94436
EAN:7316570087222
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura32 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NUTR 50110 A


Los rodillos de apoyo (rodillos de apoyo tipo yugo) están diseñados para funcionar en todo tipo de apoyo y para ser utilizados en accionamientos con levas, sistemas de cintas transportadoras, etc. Se basan en un rodamiento de dos hileras de rodillos cilíndricos completamente llenos con un aro interior y tienen un aro exterior de pared gruesa con una superficie de rodadura abombada mejorada. Se suministran sellados y listos para montar. El aro interior contiene un orificio de lubricación para facilitar la relubricación.

Cualidades

- Elevada capacidad de carga radial
- Admite cargas axiales relativamente pesadas debidas a la inclinación o el vuelco
- Larga vida útil
- Listo para montar
- Sellado para una mayor fiabilidad, con función de relubricación.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)32x110x110 mm
Peso neto1690 g
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura32 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serienutr
Materialbearing steel
Carga dinámica básica, radial - Cr78.1 N
Carga estática básica, radial - C0r116 N
271,27 € Sin IVA
/ unidad
328,24 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días