NUTR 50 X

Rodillos de apoyo (rodillos de oruga tipo yugo)

Ver información técnica

Referencias

SKF:NUTR 50 X
Rubix:798793301000
fabricante:17019
EAN:7316570107227
SKF SUPPORT NUTR 50 XLL

Resumen técnico

Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura32 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NUTR 50 X


Los rodillos de apoyo (rodillos de apoyo tipo yugo) están diseñados para funcionar en todo tipo de apoyo y para ser utilizados en accionamientos con levas, sistemas de cintas transportadoras, etc. Se basan en un rodamiento de dos hileras de rodillos cilíndricos completamente llenos con un aro interior y tienen un aro exterior de pared gruesa con una superficie de rodadura cilíndrica. Se suministran sellados y listos para montar. El aro interior contiene un orificio de lubricación para facilitar la relubricación.

Cualidades

- Elevada capacidad de carga radial
- Admite cargas axiales relativamente pesadas debidas a la inclinación o el vuelco
- Larga vida útil
- Listo para montar
- Sellado para una mayor fiabilidad, con función de relubricación.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)32x90x90 mm
Peso neto950 g
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura32 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serienutr
Materialbearing steel
Carga dinámica básica, radial - Cr58.3 N
Carga estática básica, radial - C0r78 N
237,39 € Sin IVA
/ unidad
287,24 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días